ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCAB109GR ILLUMINATORE LED 23W FISSO 3000K - CAB109GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8015421543601
Artikelnummer
RSSCAB109GR
Herstellernummer
CAB109GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
46 mm
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
322 mm
Länge:
322 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






