ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCAB201B SORGENTE A LUCE RADIALE CON VETRO - CAB201B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421543250
Artikelnummer
RSSCAB201B
Herstellernummer
CAB201B
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
R7s
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
38 mm
Geeignet für Lampenleistung:
120...120 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Länge:
314 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





