ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCAB401B SORGENTE PER LUCE GU10 - CAB401B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421543069
Artikelnummer
RSSCAB401B
Herstellernummer
CAB401B
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
140 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
90 mm
Länge:
314 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





