ROSSINI ILLUMINAZI - RSSD.20072-1 DIFFUSORE TRASPARENTE - D.20072-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421543762
Artikelnummer
RSSD.20072-1
Herstellernummer
D.20072-1
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
2000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, allumino e nero). Prodotto versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): a parete/plafone, angola re, incasso rasato (per struttura in cartongesso)e incasso. Da completare con diffusore in policarb onato opale, trasparente o nero.



