Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSDIG002B CARDAN INC. 2X40W 230V - DIG002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421555116

Artikelnummer

RSSDIG002B

Herstellernummer

DIG002B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar
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
Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

240 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto quadrato ad incasso, cardanico, orientabile su due assi di 90? rispetto all'asse verticale e di ? 40? rispetto all'asse orizzontale, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato (bianco e grigio). Di sponibile nella versione a uno o due elementi.