Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSEBI002B KIT TAPPI PER DIFFUSORE BASSO - BIA - EBI002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 31 mm

  • Breite - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421554454

Artikelnummer

RSSEBI002B

Herstellernummer

EBI002B

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

31 mm

Breite:

16 mm

Höhe:

2 mm

Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazionedi pi? strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamentiin cui ? possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare c on diffusore in policarbonato opale microprismatoo nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spe ssore ed emissione laterale).