ROSSINI ILLUMINAZI - RSSEBI014GR KIT TAPPI PER DIFFUSORE ALTO - GRIG - EBI014GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 57 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421554669
Artikelnummer
RSSEBI014GR
Herstellernummer
EBI014GR
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
57 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
2 mm
Profilo in alluminio estruso per alloggiare stripLED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondit? e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazionedi pi? strip LED. Vi sono inoltre due diversi alloggiamentiin cui ? possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa. Da completare c on diffusore in policarbonato opale microprismatoo nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spe ssore ed emissione laterale).




