Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSEXI002 LAMPADA EMERGENZA LED 11W - EXI002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 135 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421540112

Artikelnummer

RSSEXI002

Herstellernummer

EXI002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Schutzart (IP):

IP42

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

135 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

12.27 lm/W

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

33 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosit? che diffonde la luce uniformemente su tutto lo scher mo. Installabile a parete, a bandiera, a plafone, ad incasso. Corredata di pittogrammi.