Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSIKU005BDA SOSP. LED LUCE DIRETTA 3000K DALI - IKU005BDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9480 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1156 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421567362

Artikelnummer

RSSIKU005BDA

Herstellernummer

IKU005BDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9480 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1156 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

376 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

46 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta. Alimentatore in remoto a lloggiato nell'apposito rosone.