Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSKAT001 PROIETTORE GU10 CON PICCHETTO - KAT001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421558940

Artikelnummer

RSSKAT001

Herstellernummer

KAT001

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar
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
Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

117 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Länge:

70 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettore orientabile per esterno (IP65) applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio e guarnizione in silicone per garantire un alto livellod i protezione. Disponibili giunti certificati IP68per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.