Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSKOR001AN FARO DA INCASSO PER ESTERNO A LED - KOR001AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 270 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421555130

Artikelnummer

RSSKOR001AN

Herstellernummer

KOR001AN

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

270 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

75 mm

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliest ere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti eallacorrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente. Cassaforma in dotazione, prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barri era anticondensa.