ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.500-40 FLUOR.CIRCOLARE 40W - L.500-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Sockel - G10q
Lampenform - Ring
Lichtfarbe - 33
Anwendung - allgemein
Packung
1 ST
EAN
8015421100804
Artikelnummer
RSSL.500-40
Herstellernummer
L.500-40
Hersteller
RSS
Lampenleistung:
40 W
Sockel:
G10q
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
33
Anwendung:
allgemein
Ringdurchmesser:
400 mm
Interner Reflektor:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampada fluorescente circolare da attacco G10q e potenza 40W, tonalità 33 (normale).



