ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.505-28-84 FLUORESCENTE LINEARE T5 28W - L.505-28-84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28 W
Sockel - G5
Länge - 1149 mm
Lampenform - Stab
Lichtfarbe - 84
Packung
1 ST
EAN
8015421346264
Artikelnummer
RSSL.505-28-84
Herstellernummer
L.505-28-84
Hersteller
RSS
Lampenleistung:
28 W
Sockel:
G5
Länge:
1149 mm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
84
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Lampada fluorescente lineare T5 28W G5, tonalità 84.



