Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.959-12-C GOCCIA LED 12W - L.959-12-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421531400

Artikelnummer

RSSL.959-12-C

Herstellernummer

L.959-12-C

Hersteller

RSS

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

120 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Pilz

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Durchmesser:

65 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina led a goccia. Potenza: 12 W. Temperatura colore: 3000 K. Attacco: E27.