ROSSINI ILLUMINAZI - RSSLEK001N SOSPENSIONE IN SILICONE NERO - LEK001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Durchmesser - 80 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421540907
Artikelnummer
RSSLEK001N
Herstellernummer
LEK001N
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Durchmesser:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein








