Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.1304-55 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO - P.1304-55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 530 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421062041

Artikelnummer

RSSP.1304-55

Herstellernummer

P.1304-55

Hersteller

RSS

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

530 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lampada da tavolo con struttura in metallo laccato bianco e vetro soffiato satinato. Sia la base che il diffusore fungono da elementi diffondenti conaccensione separata della parte inferiore e superiore. Proposta in tre misure e relative potenze, le versioni piccola e media hanno due accensioni, la versione grande tre. Attacco E27 e E14 che consen tono di montare lampadina LED.