Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.5488-16-B LAMPADA TAVOLO VETRO SATINATO - P.5488-16-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 150 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421408436

Artikelnummer

RSSP.5488-16-B

Herstellernummer

P.5488-16-B

Hersteller

RSS

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

150 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

I

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro so ffiato satinato, per un?ottima propagazione dellaluce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. Per la versione da soffitto, a sospensione e tavolodisponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca op aco ? proposta nella versione E27.