Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSP.6188-B LAMPADA DA TAVOLO A LED - P.6188-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 300 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421502677

Artikelnummer

RSSP.6188-B

Herstellernummer

P.6188-B

Hersteller

RSS

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Steckdose:

nein

Lampada LED (3000K) da tavolo e a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato. Design essenziale e moderno che integra funzionalit? ed estetica. Accensione touch (on/off) per le lampadeda tavolo. La versione a parete, in virt? della linea pulita e minimal, si presta per installazione anche in ambienti interni con giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a. Disponibile in tre misure e relative potenze.