Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSRUB002 SOSPENSIONE LED 40W 4000K UP&D - RUB002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1232 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421561360

Artikelnummer

RSSRUB002

Herstellernummer

RUB002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1232 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

103 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

23 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione LED biemissione a due elementi. Strutt ura in alluminio verniciato bianco e diffusori inpolicarbonato satinato. Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso. Alimentatore integrato. Dispon ibile in due temperature colore (3000K e 4000K).