Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSS.10570-45 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO LATTE - S.10570-45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 440 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421500994

Artikelnummer

RSSS.10570-45

Herstellernummer

S.10570-45

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Durchmesser:

440 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

290 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco latte lucido a forma di cupola e struttura in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi). Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.