Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSSMO002 SOSPENSIONE LED BIEMISSIONE - SMO002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1235 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421559121

Artikelnummer

RSSSMO002

Herstellernummer

SMO002

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1235 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

400 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

16 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED biemissione a sospensione composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h. 16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente. La luce viene convogliata lungo tutta la superficie grazie ad una micro-incisione a lasereffettuata nel PMMA (UGR<19). Apparecchio disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione On-Off. Su richiesta DALI e interfacciaCasambi. Alimentatore integrato nel rosone dell'ap parecchio.