Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.20085-GR-C PALO DA ESTERNO LED 7W 3000 K - T.20085-GR-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421545407

Artikelnummer

RSST.20085-GR-C

Herstellernummer

T.20085-GR-C

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

50 mm

Breite:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in tre finiture (antracite, gigio e marrone) e due temperature colore (3000K e 4 000K). Disponibili giunti certificati IP68 per larealizzazione delle connessioni elettriche, sicure , durevoli e con barriera anticondensa.