ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.20600-100 LAMPADA DA TERRA - T.20600-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Höhe/Tiefe - 1110 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421529605
Artikelnummer
RSST.20600-100
Herstellernummer
T.20600-100
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe/Tiefe:
1110 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
220 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II




