ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.5570-1 FARETTO CON PICCA 230V - T.5570-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421415380
Artikelnummer
RSST.5570-1
Herstellernummer
T.5570-1
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
330 mm
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
190 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





