ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.203 ALIMENTATORE LED MAX 60W 24V IP20 - TS.203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 42 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421551941
Artikelnummer
RSSTS.203
Herstellernummer
TS.203
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
42 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II




