Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.204 ALIMENTATORE LED MAX 75W 24V IP20 - TS.204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 42 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421551958

Artikelnummer

RSSTS.204

Herstellernummer

TS.204

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

42 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).