ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.303 ALIMENTATORE LED MAX 75W 24V IP67 - TS.303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 44 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421551897
Artikelnummer
RSSTS.303
Herstellernummer
TS.303
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
44 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
49 mm
Länge:
155 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



