ROSSINI ILLUMINAZI - RSSTS.407 ALIMENTATORE LED 12W 700MA - TS.407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 17...17 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 20 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421375097
Artikelnummer
RSSTS.407
Herstellernummer
TS.407
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
17...17 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
20 mm
Breite:
35 mm
Länge:
115 mm
Alimentatore max 10W 17V a 700mA. Per led da 1W a 700mA da 1 fino a 9 unità.



