Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.509-30 VETRO OPALE A GLOBO C/GRIFFA - V.509-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421074563

Artikelnummer

RSSV.509-30

Herstellernummer

V.509-30

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Durchmesser:

300 mm

Höhe/Tiefe:

310 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Globo in vetro bianco lucido con griffa. Diametro: 300mm.