Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-12-SAT VETRO SATINATO ACIDATO - V.608-12-SAT

KopierenKopieren
ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-12-SAT VETRO SATINATO ACIDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421383313

Artikelnummer

RSSV.608-12-SAT

Herstellernummer

V.608-12-SAT

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

120 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Globo in vetro bianco satinato. Diametro 120mm.