ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-30-SAT VETRO SATINATO ACIDATO - V.608-30-SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Durchmesser - 295 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421383344
Artikelnummer
RSSV.608-30-SAT
Herstellernummer
V.608-30-SAT
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
295 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
285 mm
Accessorio Globo senza collo in vetro satinato. Ø295mm.


