Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSWIR110GR MODULO LED 20W 4000K - WIR110GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421543588

Artikelnummer

RSSWIR110GR

Herstellernummer

WIR110GR

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

46 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

182 mm

Länge:

580 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).