ROSSINI ILLUMINAZI - RSSWIR501 KIT SOSTEGNO TESATA 160 - WIR501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Farbe - Chrom
Breite - 230 mm
Höhe - 208 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421543816
Artikelnummer
RSSWIR501
Herstellernummer
WIR501
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Chrom
Breite:
230 mm
Höhe:
208 mm
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).




