Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSYEN028B KIT TESTATE TERMINALI X INCASSO - YEN028B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Breite - 62 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421539260

Artikelnummer

RSSYEN028B

Herstellernummer

YEN028B

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Breite:

62 mm

Höhe:

30 mm

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperaturecolore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.