Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1072-30-B PLAFONIERA VETRO DECORATO - 1072-30-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421452613

Artikelnummer

RSS1072-30-B

Herstellernummer

1072-30-B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in diverse misure erelative potenze. Attacco E27 che consente di mont are lampadina a LED.