ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1626-30 PLAFONIERA VETRO SATINATO - 1626-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute - 60 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8015421019182
Artikelnummer
RSS1626-30
Herstellernummer
1626-30
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Außendurchmesser:
300 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





