ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1669-25-B PLAFONIERA IN ALLUMINIO - 1669-25-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421020584
Artikelnummer
RSS1669-25-B
Herstellernummer
1669-25-B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Außendurchmesser:
250 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein




