Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS205981-GR FARETTO DA INCASSO - 205981-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421525492

Artikelnummer

RSS205981-GR

Herstellernummer

205981-GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

96 mm

Breite:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

95 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orien tabile su un unico asse di ?25?, con attacco GU10che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.