ROSSINI ILLUMINAZI - RSS205981-NO FARETTO DA INCASSO - 205981-NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Nickel
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421525485
Artikelnummer
RSS205981-NO
Herstellernummer
205981-NO
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Nickel
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
35 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
94 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
94 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein






