ROSSINI ILLUMINAZI - RSS3618-45 PLAFONIERA IN VETRO SATINATO - 3618-45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8015421372171
Artikelnummer
RSS3618-45
Herstellernummer
3618-45
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
60 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
450 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
140 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





