ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4015-40 PARALUME IN COTONETTE ATT.E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421307517
Artikelnummer
RSS4015-40
Herstellernummer
4015-40
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
400 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Paralume per lampada di forma conica in cotonette. Attacco E27. IP20. Ø 400 mm - H.230 mm.



