Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4050-40 PARALUME ARENAL TORTORA D.40 E27 - 4050-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Bronze

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421539611

Artikelnummer

RSS4050-40

Herstellernummer

4050-40

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Bronze

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

400 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

PARALUME ARENAL TORTORA D.40 E27.