Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5120-N FARETTO INCASSO ALOG.12V/14W - 5120-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - G4

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421356560

Artikelnummer

RSS5120-N

Herstellernummer

5120-N

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G4

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

20 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

65 mm

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.