ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5188-N FARETTO DA INCASSO 12V/40W - 5188-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU5,3
Packung
1 ST
EAN
8015421360550
Artikelnummer
RSS5188-N
Herstellernummer
5188-N
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
75 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein





