ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5302 FARO INCASSO ALOGENO 12V/40W - 5302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 12...12 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421394340
Artikelnummer
RSS5302
Herstellernummer
5302
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU5,3
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
82 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein





