ROSSINI ILLUMINAZI - RSS5488-30-B SOSPENSIONE CON DIFFUSORI SAT - 5488-30-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421408313
Artikelnummer
RSS5488-30-B
Herstellernummer
5488-30-B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
300 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
290 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





