ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6000-300-B BINARIO ELETTRIFICATO - 6000-300-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8015421355716
Artikelnummer
RSS6000-300-B
Herstellernummer
6000-300-B
Hersteller
RSS
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.








