ROSSINI ILLUMINAZI - RSS6613 FARO INCASSO ALOGENO 230V/40W - 6613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8015421390298
Artikelnummer
RSS6613
Herstellernummer
6613
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
142 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Breite:
110 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Länge:
110 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja





