Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8502-58-B MODULO CABLATO-RIFASATO 2X 58W - 8502-58-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421137282

Artikelnummer

RSS8502-58-B

Herstellernummer

8502-58-B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G13

Gehäusefarbe:

weiß

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1980 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.