ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8551-5 SCHERMO DIFF.PER 8501/8502-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1250 mm
Breite - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421132515
Artikelnummer
RSS8551-5
Herstellernummer
8551-5
Hersteller
RSS
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1250 mm
Breite:
420 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.





